Software Millimar Cockpit MarWin 13

Artiklové číslo: 5312865
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
    Druh produktu Software

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 5312865
    EAN / GTIN 4059192063535
    Číslo výrobce 5312865
    L-číslo L40080 3124

    Popis

    Provedení:

    • Interaktivní, dotykový software
    • Velmi jednoduché a intuitivní ovládání
    • Uživatelsky přívětivé vytváření měřicích úloh
    • Snadné ovládání díky přístupu k předdefinovaným šablonám vzorců
    • Správa měřicích úloh (funkce ukládání a načítání)
    • Propojení měřicích úloh s obrázky nebo výkresy
    • Statické a dynamické získávání naměřených hodnot
    • Podporované grafickými ovládacími prvky
    • Živá vizualizace naměřených hodnot
    • Živá vizualizace naměřených hodnot
    • Zobrazení číslic a stupnic až 128 charakteristik současně
    • Připojení modulů Millimar N 1700 ve spojení s indukčními sondami a měřicími přístroji Mahr s datovým rozhraním
    • Připojení měřicích přístrojů Mahr s integrovanou bezdrátovou technologií
    • Export dat do MS Excel nebo jako datový formát qs-Stat (dfq nebo dfx nebo dfd)
    • Heslem chráněné uživatelské úrovně (3 úrovně)
    • Nápovědu online (návod k obsluze) lze vyvolat přímo ze softwaru

    Popis:

    Software MarWin 13 Millimar Cockpit
    • Chytrý a univerzálně použitelný software pro komplexní měřicí úlohy ve výrobě
    • Interaktivní, dotykový software
    • Velmi jednoduché a intuitivní ovládání
    • Pro připojení modulů Millimar N 1700 ve spojení s indukčními sondami i měřicími přístroji Mahr s rozhraním USB nebo rádiovým rozhraním
    • . bezdrátové rozhraní
    • Heslem chráněné operátorské úrovně
    • Integrovanou online nápovědu lze vyvolat přímo ze softwaru
    • Stránkování dat v MS Excel nebo ve formátu qs-stat dat
    • Požadavky na systém: MS Windows 7 nebo 10, min. 2 volná rozhraní USB 2.0

    Charakteristika:

    • Kombinace měření: Předdefinované šablony vzorců pro standardní funkce ; Zadávání odkazů prostřednictvím rozsáhlého editoru vzorců.
    • Zobrazení: Svislé zobrazení sloupcového grafu ; Vodorovné zobrazení sloupcového grafu ; Analogové zobrazení nebo kruhová stupnice ; Digitální zobrazení ; Typy zobrazení lze pro každou funkci libovolně kombinovat;
    • Kompatibilita: USB A
    • Typ kalibrace: Nekalibrované
    • Kontrolní výstupy: prostřednictvím I/O modulu N 1704 (5331134)
    • Řídicí vstupy: prostřednictvím I/O modulu N 1704 (5331134)
    • Rozsah zobrazení Zobrazení stupnice µm: Související s tolerancí
    • Zobrazení rozsahu stupnice zobrazení palce: Související s tolerancí
    • Aplikace: Inteligentní a univerzálně použitelný software pro komplexní měřicí úlohy ve výrobě.
    • Zobrazení tolerance: Horní a dolní mez tolerance (na prvek) ; Horní a dolní výstražná mez (na prvek)
    • Kompatibilita: Millimar N 1700
    • Název skupiny výrobků: Millimar
    • Název výrobku: Měřicí software
    • Klasifikace: max. 20 tříd
    • Kompatibilita: Integrovaný bezdrátový
    • Název skupiny výrobků: Elektrické a pneumatické délkové měřidlo
    • Typ výrobku: Kokpit 13
    • Rozsah měření: V závislosti na měřicím zařízení
    • Číselný přírůstek µm: 0,01
    • Rozsah zobrazení Zobrazení stupnice µm: ± 5000
    • Rozsah zobrazení Zobrazení stupnice µm: ± 500
    • Rozsah zobrazení Zobrazení stupnice µm: ± 50
    • Rozsah zobrazení Zobrazení stupnice µm: ± 2000
    • Rozsah zobrazení Zobrazení stupnice µm: ± 200
    • Rozsah zobrazení Zobrazení stupnice µm: ± 20
    • Rozsah zobrazení Zobrazení stupnice µm: ± 10000
    • Rozsah zobrazení Zobrazení stupnice µm: ± 1000
    • Rozsah zobrazení číselné zobrazení mm: ± 1000
    • Rozsah zobrazení Zobrazení stupnice µm: ± 100
    • Rozsah zobrazení Zobrazení stupnice µm: ± 10
    • Zobrazení rozsahu stupnice zobrazení palce: ± .5″
    • Zobrazení rozsahu stupnice zobrazení palce: ± .2″
    • Zobrazení rozsahu stupnice zobrazení palce: ± .1''
    • Zobrazení rozsahu stupnice zobrazení palce: ± .05″
    • Zobrazení rozsahu stupnice zobrazení palce: ± .02″
    • Zobrazení rozsahu stupnice zobrazení palce: ± .01''
    • Zobrazení rozsahu stupnice zobrazení palce: ± .005″
    • Zobrazení rozsahu stupnice zobrazení palce: ± .002″
    • Zobrazení rozsahu stupnice zobrazení palce: ± .001''
    • Zobrazení rozsahu stupnice zobrazení palce: ± .0005″
    • Číselný přírůstek v palcích: .0000001″
    • Vlastnosti: 128

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku