Millimar N 1701 PF-2500/5000 Modul pro 1 pneumatický měřicí přístroj

Artiklové číslo: 5331155
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
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
    Druh produktu Datové rozhraní

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 5331155
    EAN / GTIN 4059192061623
    Číslo výrobce 5331155

    Popis

    Provedení:

    • Flexibilně kombinovatelné sběrnicové moduly RS485
    • Výkonné připojovací moduly pro vyhodnocování měřicích senzorů (indukční / pneumatické)
    • Synchronní načítání dat z několika připojených měřicích senzorů
    • Připojení modulů N 1700 přes rozhraní USB k inteligentnímu a univerzálně použitelnému vyhodnocovacímu a konfiguračnímu softwaru Millimar Cockpit
    • Flexibilní a modulární kombinace produktů pro řešení individualizovaných měřicích úloh
    • Max. teoretická rychlost sběrnicových dat 4189 hodnot/s (v závislosti na počtu připojených kanálů)
    • . Teoretická rychlost sběrnicových dat 4189 hodnot/s (v závislosti na počtu připojených kanálů)

    Popis:

    Modul pro pneumatická měřicí zařízení Millimar N 1701 PF-2500/5000
    • Flexibilně kombinovatelné sběrnicové moduly RS485
    • Výkonné připojovací moduly pro vyhodnocování měřicích senzorů (indukčních / pneumatických)
    • Synchronní načítání dat z několika připojených měřicích senzorů
    • Připojení modulů N 1700 přes USB-. rozhraní k inteligentnímu a univerzálně použitelnému vyhodnocovacímu a konfiguračnímu softwaru Millimar Cockpit
    • Flexibilní a modulární kombinace produktů pro řešení specifických měřicích úloh zákazníka
    • Max. Teoretická rychlost přenosu dat po sběrnici 4189 hodnot/s (v závislosti na počtu připojených kanálů)

    Charakteristika:

    • Typ kalibrace: Nekalibrované
    • Číselný přírůstek µm: 0,1
    • Mezní chyba: ± 0,8 µm v rozsahu ± 38 µm a ± 0,5 µm v rozsahu ± 25 µm.
    • Napájení: + 5 V ze sběrnice N 1700
    • Rychlost přenosu dat: 4189 Hz
    • Šířka (mm): 90 mm
    • Hloubka (mm): 66 mm
    • Výška (mm): 50 mm
    • Provozní teplota do: 40 °C
    • Spotřeba energie: 32 mA
    • Provozní teplota od: 0 °C

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku