Pružný diamantový pilník D76 µm

Artiklové číslo: 529120 D76
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    783,00  CZK / ks
  • od 5 ks
    653,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
56 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Zrnitost (µm) Cena za kus bez DPH
  • Zkratka brusiva: D

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Brusivo diamant
Zkratka brusiva D
Zrnitost D76
Stupeň jemnosti jemný
Rozměry 14×165 mm
Šířka 14 mm
Výška 0,5 mm
Délka 165 mm
Maximální poloměr ohybu 15 mm
Druh produktu Diamantový pilník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 529120 D76
EAN / GTIN 4007220004920
Číslo výrobce 4007220004920

Aplikační tabulka

Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
Tvrdokov (TK)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plasty, GFK
 
Kámen
 

Popis

Provedení:

Velmi tenký plastový nosič na jedné straně osazený diamantovým brusným zrnem. Výška osazení 0,5 mm.

Použití:

Ideální pro jemné broušení konkávních a konvexních ploch nebo v úzkých mezerách. Nejvyšší pružnost, maximální rádius prohnutí 15 mm.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku