{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Brusivo | diamant | |
Zkratka brusiva | D | |
Zrnitost | D126 | |
Stupeň jemnosti | střední | |
Rozměry | 14×165 mm | |
Šířka | 14 mm | |
Výška | 0,5 mm | |
Délka | 165 mm | |
Maximální poloměr ohybu | 15 mm | |
Druh produktu | Diamantový pilník |
Katalogové číslo | 529120 D126 | |
EAN / GTIN | 4007220004951 | |
Číslo výrobce | 4007220004951 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pružný diamantový pilník D126 µm
na poptávku
Ihned k dodání
90 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
783,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
653,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
267 ks okamžitě k dodání
593,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Šířka | 14 | 14 |
Stupeň jemnosti | střední | předleštění |
Zrnitost | D126 | D126 |
Délka | 165 | 165 |
Brusivo | diamant | Diamant |
Zkratka brusiva | D | D |
Druh produktu | Diamantový pilník | Diamantový pilník |