Přesný pilník úzký 150/00

Artiklové číslo: 522100 150/00
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
25 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Délka bez stopky v mm / švýcarský sek Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Odpovídá německému seku 1
Průřez 6,5×3 mm
Délka bez stopky 150 mm
Druh produktu Přesný pilník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 522100 150/00
EAN / GTIN 613548064863
Číslo výrobce LP1142-6-00

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 
Uni
 

Popis

Provedení:

Přesné švýcarské pilníky odpovídají nejvyšším nárokům na přesnost tvaru, přesnost seku, výkon při broušení a životnost. Speciální ocel s tvrdostí 65–66 HRC. Na rozdíl od dílenských pilníků odpovídá jejich lehce vypouklý tvar přesně účelu použití, vyznačují se speciálními úhly seku a rozšířeným výběrem různých seků. Díky tomu i při nejekonomičtějším výkonu při pilování dosáhnete hladkých ploch.
Ploché strany se seky; tupý výběh.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku