Přesný plochý pilník VALTITAN 200/0

Artiklové číslo: 520150 200/0
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Délka bez stopky v mm / švýcarský sek Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Odpovídá německému seku 2
Průřez 21,3×4,8 mm
Délka bez stopky 200 mm
Druh produktu Přesný pilník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 520150 200/0
EAN / GTIN 613548062197
Číslo výrobce LPV1163-8-0

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 
Uni
 

Popis

Provedení:

Vysoce výkonné přesné pilníky VALTITAN s extrémně vysokou odolností proti opotřebení díky tvrdosti povrchu 1200 HV. Zvláštní tvar zubů brání zanášení pilníku šponami. Maximální výkon obrábění a životnost. Výrobek téměř nerezaví, takže ho můžete používat i v prostředí, které silně podporuje korozi. Nezanechává žádné korodující zbytky.
3 strany se seky; tupý výběh.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku