Rašple na dřevo, plochá tupá 250 mm

Artiklové číslo: 519300 250
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
42 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Délka bez stopky (mm) Cena za kus bez DPH
  • Tvar: A
  • Norma: DIN 7263

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Sek sek 2 (střední)
Tvar A
Průřez 25×6,3 mm
Délka bez stopky 250 mm
Norma DIN 7263
Druh produktu Rašple na dřevo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 519300 250
EAN / GTIN 4009215006858
Číslo výrobce 15122520

Aplikační tabulka

Al Mg
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 

Popis

Provedení:

Polotovary jsou kované, broušené, opatřené přesným sekem o stejnoměrné hustotě a hloubce až do okrajové části. Po pečlivém tepelném zpracování při kalení dosahuje tato kvalitní rašple nejlepších výsledků v řezném výkonu a životnosti.
Plochá

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku