Závitový pilník ISO

Artiklové číslo: 519250 ISO
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
696 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Stoupání závitu (ISO) 0,8−1−1,25−1,5−1,75−2−2,5−3 mm
    Vhodný pro druh závitu ISO
    Druh produktu Závitový pilník

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 519250 ISO
    EAN / GTIN 2050001696328
    Číslo výrobce 12332672

    Popis

    Provedení:

    Každý pilník má 8 různých stoupání. Pro opravy nebo vyčištění vnějších a vnitřních závitů. Celková délka 230 mm.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku