Pilník na karoserie 350×36×4,7 mm 3

Artiklové číslo: 519200 3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
33 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Ozubení Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Stupeň jemnosti jemný
    Ozubení 3
    Vzdálenost ostří cca 2,2 mm
    Průřez 36×4,7 mm
    Celková délka 350 mm
    Druh produktu Karosarsky pilnik

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 519200 3
    EAN / GTIN 4007220016251
    Číslo výrobce 4007220016251

    Popis

    Provedení:

    Oboustranné břity, frézované radiálně z plného materiálu; horní strany vypouklé to brání poškrábání obrobku hranou pilníku. Zvláštní tvar břitů a pozitivní úhel čela zajišťují vysoký řezný výkon.
    Oblé seky na 2 stranách.

    Použití:

    Obrábění plechů všeho druhu, zejména při výrobě automobilů, karosérií a při opravách. Pomocí těchto karosářských pilníků dosáhneme hladkých povrchů bez rýh, které lze natírat bez předchozího leštění.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku