Frézovaný pilník, plochý 250 mm

Artiklové číslo: 519120 250
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
50 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Délka bez stopky (mm) Cena za kus bez DPH
  • Tvar: A
  • Norma: DIN 7264

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Stupeň jemnosti střední
    Vzdálenost ostří cca 2 mm
    Tvar A
    Průřez 26×7 mm
    Délka bez stopky 250 mm
    Norma DIN 7264
    Pro materiál Ocel, ocelolitina, měď, mosaz, bronz atd.
    Druh produktu Frézovaný pilník

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 519120 250
    EAN / GTIN 2050001696229

    Aplikační tabulka

    Ocel < 900 N/mm
     
    GG(G)
     
    CuZn
     

    Popis

    Provedení:

    Frézované pilníky se vyznačují zvlášť ostrými břity frézovanými z plného materiálu a optimálně tvarovanými komorami na třísky. Díky tomu jsou snadno odváděny i třísky z měkkého a kluzkého materiálu. Nedochází k zanášení.
    Ploché, 3-stranně frézované.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku