Frézovaný pilník, plochý 300 mm

Artiklové číslo: 519110 300
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
39 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Tvar: A
  • Norma: DIN 7264

Údaje o výrobku

Technické údaje

Stupeň jemnosti hrubý
Vzdálenost ostří cca 3 mm
Tvar A
Průřez 31×7 mm
Délka bez stopky 300 mm
Norma DIN 7264
Pro materiál Lehké a měkké kovy, plasty, dřevo, rohovina, kůže atd.
Druh produktu Frézovaný pilník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 519110 300
EAN / GTIN 2050001696205

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 

Popis

Provedení:

Frézované pilníky se vyznačují zvlášť ostrými břity frézovanými z plného materiálu a optimálně tvarovanými komorami na třísky. Díky tomu jsou snadno odváděny i třísky z měkkého a kluzkého materiálu. Nedochází k zanášení.
Ploché, 3-stranně frézované.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly