Sada klíčových pilníků, 6dílná v plastovém pouzdře

Artiklové číslo: 518970
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
133 ks okamžitě k dodání
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
    Norma DIN 7283
    Počet pilníků na klíče 6
    Druh produktu zámečnický pilník

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 518970
    EAN / GTIN 4009215005103
    Číslo výrobce 11861020

    Aplikační tabulka

    Al Mg
     
    Ocel < 900 N/mm
     
    Ocel < 1400 N/mm
     
    Ocel < 55 HRC
     
    INOX
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plasty, GFK
     
    Dřevo
     

    Popis

    Provedení:

    Zámečnické pilníky jsou vyráběny na precizních automatech. Garantují vysoký výkon broušení a dlouhou životnost. Polotovary jsou vylisované a broušené a pomocí speciálních strojů opatřené přesným sekem o rovnoměrné hustotě a hloubce. Hotové pilníky mají ideální tvar zubů, který je přizpůsoben danému druhu pilníku. Zámečnické pilníky garantují hladké plochy broušení.
    Po 1 pilníku na klíče plochém ostrém, plochém tupém, půlkulatém, kulatém, 3hranném, 4hranném. Délka bez stopky 100 mm, sek 2.
    S rukojetí z tvrdého dřeva

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku