Sada pilníků s 2složkovou rukojetí, 5dílná, ve svinovacím pouzdře 250 mm

Artiklové číslo: 517420 250
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 375 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Délka bez stopky (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Sek 2
    Délka bez stopky 250 mm
    Norma DIN 7261
    Počet samostatných pilníků 5
    Druh produktu Dílenský pilník

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 517420 250
    EAN / GTIN 4045197185013
    Číslo výrobce 517420 250

    Aplikační tabulka

    Al Mg
     
    Ocel < 900 N/mm
     
    Ocel < 1400 N/mm
     
    Ocel < 55 HRC
     
    Ocel < 60 HRC
     
    INOX
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plasty, GFK
     
    Dřevo
     

    Popis

    Provedení:

    Polotovary jsou kované a broušené a pomocí speciálních strojů opatřené přesným sekem o rovnoměrné hustotě a hloubce. Nevypouklé pilníky mají tvar zubů, který je přizpůsoben danému druhu pilníku.
    Pro ochranu pilníků jsou sady přehledně uloženy v silných nylonových svinovacích pouzdrech.
    Chráněné pilníky nemohou nic znečistit a nedochází k poškození seku; to zajišťuje konstantní vysoký výkon při pilování, hladké plochy pilníku a prodlouženou životnost.
    Sek 2 = střední.
    S ergonomickými 2složkovými plastovými rukojeťmi.

    Použití:

    Kvalitní pilníky pro použití v dílně s dlouhou životností a vysokým výkonem.

    Rozsah dodávky:

    5dílná sada pilníků po jednom plochém, 3hranném, 4hranném, kulatém a půlkulatém pilníku.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku