{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Sek | 2 | |
Typ seku | střední | |
Tvar | F | |
Popis tvaru | kulatý | |
Pilované plochy | seky na všech stranách | |
Průměr | 9,2 mm | |
Délka bez stopky | 250 mm | |
Včetně rukojeti pilníku | ne | |
Norma | DIN 7261 | |
Druh produktu | Dílenský pilník |
Katalogové číslo | 514200 250 | |
EAN / GTIN | 4009215017922 | |
Číslo výrobce | 31622520 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kulatý pilník 250 mm
na poptávku
Ihned k dodání
125 ks okamžitě k dodání
170,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
472 ks okamžitě k dodání
116,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Pilované plochy | seky na všech stranách | seky na všech stranách |
Popis tvaru | kulatý | kulatý |
Sek | 2 | 2 |
Včetně rukojeti pilníku | ne | ne |
Délka bez stopky | 250 mm | 250 mm |
Norma | DIN 7261 | DIN 7261 |
Druh produktu | Dílenský pilník | Dílenský pilník |