{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Sek | 2 | |
Typ seku | střední | |
Tvar | F | |
Popis tvaru | kulatý | |
Pilované plochy | seky na všech stranách | |
Průměr | 7,1 mm | |
Délka bez stopky | 200 mm | |
Včetně rukojeti pilníku | ne | |
Norma | DIN 7261 | |
Druh produktu | Dílenský pilník |
Katalogové číslo | 514200 200 | |
EAN / GTIN | 4009215017892 | |
Číslo výrobce | 31622020 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Kulatý pilník, Sek 2 (střední), Délka bez stopky: 200mm
na poptávku
Ihned k dodání
299 ks okamžitě k dodání
122,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
925 ks okamžitě k dodání
86,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Pilované plochy | seky na všech stranách | seky na všech stranách |
Tvar | F | F |
Popis tvaru | kulatý | kulatý |
Sek | 2 | 2 |
Délka bez stopky | 200 mm | 200 mm |
Průměr | 7,1 mm | 7,1 mm |
Druh produktu | Dílenský pilník | Dílenský pilník |