Přístupové schůdky pro pěší na obou stranách s odpruženými kolečky Ocelový rošt 8 stupňů

Artiklové číslo: 51208
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Kolečka ano
Pochůznost beidseitig
Druh produktu Podestové schůdky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 51208
EAN / GTIN 4031405512085
Číslo výrobce 051208
L-číslo L90110 593

Popis

Popis:

  • Oboustranné chodové hliníkové nástupní schodiště
  • Stabilní pravoúhlé trubkové nosníky
  • 200 mm hluboké kroky
  • Prostorná plošina (600 x 800 mm)
  • Oboustranná madla a kolenní a nožní pásky pro bezpečné stání (výška: 1 000 mm)
  • Čtyři samosvorná otočná kolečka Ø 125 mm, 2 z nich s brzdou
  • Snadná montáž (rozebraná)
  • Zábradlí jsou volitelná v souladu s normou DIN EN 131-7 na schůdcích plošinových žebříků s úhlem stoupání ≥ 60°
  • K dispozici v různých stupňovaných a platformových verzích
  • Maximální zatížení: 150 kg

Charakteristika:

  • Pracovní výška: 3900 mm
  • Šířka základní plochy: 1060 mm
  • Délka základní plochy: 2900 mm
  • Výška: 2920 mm
  • Šířka sloupce: 24 mm
  • Výška sloupce: 57 mm
  • Materiál: Hliník
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Náklon: 60 °
  • Horní vnější šířka: 682 mm
  • Šířka plošiny: 600 mm
  • Výška plošiny: 1920 mm
  • Délka plošiny: 800 mm
  • Průměr válce: 125 mm
  • Protiskluzová třída: R10
  • Platforma stojanu se počítá jako fáze: Ano
  • Krokový/plošinový kryt: Ocelové mříže
  • Rozteč kroků/příček: 240 mm
  • Počet kroků/příček: 2x8 kroků
  • Hloubka kroku/příčka: 200 mm
  • Provedení kroku: Stupně
  • Spodní vnější šířka: 1070 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku