Zábradlí připojitelné k podestě schodiště přístupné z obou stran

Artiklové číslo: 50241
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Zábradlí

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 50241
EAN / GTIN 4031405502413
Číslo výrobce 050241
L-číslo L90110 253

Popis

Popis:

  • Vhodné pro pódiové schody lze chodit po obou stranách
  • Stabilní konstrukce z hliníku skládající se ze dvou bočních zábradlí s nožním a kolenním pásem
  • Snadná instalace prostřednictvím zásuvného systému bez použití nářadí
  • Lze připojit pouze v kombinaci s madla

Charakteristika:

  • Šířka: 688 mm
  • Výška: 1076 mm
  • Délka: 807 mm
  • Materiál: Hliník
  • Je vyžadována instalace: Montáž bez nářadí

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku