3hranný pilník 150 mm

Artiklové číslo: 511220 150
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
268 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Délka bez stopky (mm) Cena za kus bez DPH
  • Tvar: C
  • Popis tvaru: trojhranný, polotupý výběh
  • Norma: DIN 7261

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Sek 3
    Tvar C
    Popis tvaru trojhranný, polotupý výběh
    Pilované plochy 3
    Šířka 11 mm
    Délka bez stopky 150 mm
    Včetně rukojeti pilníku ne
    Norma DIN 7261
    Druh produktu Dílenský pilník

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 511220 150
    EAN / GTIN 4045197889430
    Číslo výrobce 511220 150

    Aplikační tabulka

    Al Mg
     
    Ocel < 900 N/mm
     
    Ocel < 1400 N/mm
     
    Ocel < 55 HRC
     
    Ocel < 60 HRC
     
    INOX
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plasty, GFK
     
    Dřevo
     

    Popis

    Provedení:

    Polotovary jsou kované a broušené a pomocí speciálních strojů opatřené přesným sekem o rovnoměrné hustotě a hloubce. Nevypouklé pilníky mají tvar zubů, který je přizpůsoben danému druhu pilníku.
    Seky na všech stranách; polotupý výběh.

    Použití:

    Kvalitní pilník pro použití v dílně s dlouhou životností a vysokým výkonem.

    Norma:

    DIN 7261 tvar C

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku