3hranný pilník 300 mm

Artiklové číslo: 511200 300
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
54 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Délka bez stopky (mm) Cena za kus bez DPH
  • Tvar: C
  • Popis tvaru: trojhranný, polotupý výběh
  • Norma: DIN 7261

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Sek 2
Typ seku střední
Tvar C
Popis tvaru trojhranný, polotupý výběh
Pilované plochy 3
Šířka 21 mm
Délka bez stopky 300 mm
Včetně rukojeti pilníku ne
Norma DIN 7261
Druh produktu Dílenský pilník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 511200 300
EAN / GTIN 4009215017281
Číslo výrobce 31323020

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 

Popis

Provedení:

Polotovary jsou kované a broušené a pomocí speciálních strojů opatřené přesným sekem o rovnoměrné hustotě a hloubce. Nevypouklé pilníky mají tvar zubů, který je přizpůsoben danému druhu pilníku.
Seky na všech stranách; polotupý výběh.

Použití:

Kvalitní pilník pro použití v dílně s dlouhou životností a vysokým výkonem.

Norma:

DIN 7261 tvar C

Poznámka:

Varianta pilníku s rukojetí k dispozici pod č. 511201.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku