Zábradlí připojitelné k levé plošině schodů 5-6 schodů

Artiklové číslo: 50225
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Kombinovaný upínací trn pro nástrčnou frézu

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 50225
    EAN / GTIN 4031405502253
    Číslo výrobce 050225

    Popis

    Popis:

    • Vhodné pro jednostranné a oboustranné nástupní schody
    • Snadná instalace prostřednictvím zásuvného systému bez použití nářadí
    • Zásuvná verze pouze v kombinaci s zábradlím

    Charakteristika:

    • Šířka: 550 mm
    • Průměr: 35 mm
    • Délka: 1443 mm
    • Materiál: Hliník
    • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku