Drsnoměr SJ210 SJ210

Artiklové číslo: 499205 SJ210
Sleva
62660,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 2 506,00 CZK / ks
  • 4 472,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
84 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Rozhraní: Rozhraní RS232C.; Rozhraní USB; Rozhraní RS232C

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Maximální rozsah měření 360 µm
    Grafické znázornění měřicí profil, BAC křivka, ADC křivka
    Rozhraní Rozhraní RS232C.; Rozhraní USB; Rozhraní RS232C
    Standardy drsnosti DIN EN ISO, VDA, ANSI, JIS, MOTIF
    Měřicí trasa podélného snímání 16 mm
    Cut-Off (λc) 0,08; 0,25; 0,8; 2,5 mm
    Rychlost dotyku 0,25; 0,5; 0,75 mm/s
    Zdroj energie Provoz s akumulátorem
    Integrovaná tiskárna ne
    Druh produktu Přístroj pro měření drsnosti

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 499205 SJ210
    EAN / GTIN 4946368848273
    Číslo výrobce 178-560-11D

    Popis

    Provedení:

    Mobilní systémy sanic, nezávislé na síti, pro určování drsnosti povrchu. Měřicí síla 0,75 mN dle DIN / ISO. Separátní posuv pro měření v nejmenším prostoru a pro upevňování stativů. Fázový filtr Gauß dle DIN EN ISO 16610-21 (nahrazuje DIN EN ISO 11562). Automatická ochrana dotyku při transportu. Autokalibrační funkce a integrovaná paměť podmínek měření.
    • 2,4 palce TFT barevný displej, elektronicky otočný. Posuv integrovaný nebo použitelný separátně. Ukládání naměřených hodnot a podmínek měření na paměťové kartě Micro SD.
    • Všechny obvyklé parametry dle DIN EN ISO, VDA, JIS, ANSI a volitelné podmínky.

    Rozsah dodávky:

    Včetně posuvu s dotykovým hrotem, síťového adaptéru, kalibračního etalonu a brašny.

    Zvláštní příslušenství:

    Snímač a dotyková hlava pro malé otvory (od 2,5 mm) č. 499210, sanice pro ploché a válcové obrobky č. 499220 vel. Z-KUFE, opěrné nohy (2 kusy) č. 499220 vel. FUSS, adaptér pro upínání na výškoměry č. 499220 vel. H-ADAPT, granitový měřicí stojan č.499415, datový kabel č. 498430, tiskárna č. 498701.

    Pozor:

    German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.

    Poznámka:

    Bezplatný analytický software a další adaptéry a dotykové hlavy na poptávku.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku