Připojovací kabel USB2

Artiklové číslo: 498430 USB2
(CZK 1573,00 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Připojení USB
    Délka 2 m
    Druh produktu Datový kabel

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 498430 USB2
    EAN / GTIN 4946368727622
    Číslo výrobce 06AFM380D

    Popis

    Vhodné pro:

    Úchylkoměry č. 434621; 434651,
    výškoměry č. 445231; 445232.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku