Drsnoměr s tiskárnou M410

Artiklové číslo: 499043 M410
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 4 472,00 CZK / ks
  • 2 506,00 CZK / ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Přepínatelné rozlišení: mm / palce
  • Rozhraní: USB rozhraní; Bluetooth rozhraní

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Přepínatelné rozlišení mm / palce
    Rozhraní USB rozhraní; Bluetooth rozhraní
    Standardy drsnosti DIN / ISO / JIS / ASME, MOTIF
    Měřicí trasa podélného snímání 26 mm
    Cut-Off (λc) 0,08; 0,25; 0,80; 2,50 mm
    Cut-Off (λc) 0,003; 0,010; 0,032; 0,100 palec
    Rychlost dotyku 0,1 – 1,0 mm/s
    Délka podavače 194 mm
    Šířka podavače 38 mm
    Výška podavače 72 mm
    Vyhodnocovací jednotka délka 162 mm
    Vyhodnocovací jednotka šířka 77 mm
    Vyhodnocovací jednotka výška 35 mm
    Hmotnost podavače 1,1 kg
    Hmotnost vyhodnocovací jednotky 0,3 kg
    Druh produktu Drsnoměr

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 499043 M410
    EAN / GTIN 4059192073480

    Popis

    Provedení:

    Přístroj pro kontrolu jakosti povrchu s volným snímáním a automatickým nastavením nulové polohy pro přesné měření drsnosti a zvlnění v souladu s normami. Systém MarSurf M 410 je opatřen praktickým dotykovým displejem, vyhodnocovací zařízení je možné odebrat z podávací jednotky, integrovaná paměť PDF, možnost přenosu dat přes Bluetooth.
    • Volné snímání s vysoce přesným dotykovým snímacím systémem.
    • Rychlá výměna ramínka dotyku bez nářadí a s dodatečnou ochranou.
    • Vytvoření protokolu PDF přímo v zařízení bez dalšího softwaru.
    • Rychlé seřízení díky motorem poháněnému nastavení výšky podávací jednotky s automatickým nastavením nulové polohy.
    • Jedinečný správce ramínek dotyku pro vkládání, výměnu a odstranění více než 50 ramínek dotyku. Kalibrační data kalibrovaného ramínka dotyku zůstanou zachována.
    • Dotykové dráhy dle DIN EN ISO 4288 / ASME B46.
    • Automatický výběr filtrů a dotykové dráhy odpovídající normám.
    • Podélné snímání dráhy 0,1 až 26 mm.
    • Gaussův filtr s korekcí fází podle DIN EN ISO 16610-21 (nahrazuje DIN EN ISO 11562), robustní Gaussův filtr podle DIN EN ISO 16610-31 a filtr sondy ISO 13565-1.
    • Bezdrátový přenos dat přes Bluetooth do počítače, např. do aplikace Excel nebo do softwaru od jiných dodavatelů.
    • Nastavení sklonu s průvodcem.
    • Mobilní použití s napájením ze sítě a na baterie.
    • Mezinárodní aktualizace pro všechny běžné parametry podle DIN/ISO, JIS, ASME, MOTIF.
    • Integrováno 17 jazyků.
    • Korekce sklonu ±1°, ruční.
    • Ukládání více než 30 000 měřicích programů.
    • Načítání informací prostřednictvím skeneru naskenováním QR nebo čárového kódu (skener není součástí dodaného výrobku).

    Rozsah dodávky:

    Vyhodnocovací zařízení MarSurf M 410, podávací jednotka MarSurf MD 26 včetně snímacího systému BFW 250, standardní ramínko dotyku, dokovací stanice M 410, napájecí zdroj pro použití kdekoliv na světě se 3 adaptéry, kabel micro USB, víčko MD 26, šroubovák, 3× montážní klíč, návod k použití a přepravní kufr.
    Dodatečně Bluetooth tiskárna č. 499017.

    Poznámka:

    Na poptávku další ramínka dotyků, např. pro malé otvory a drážky.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku