Měřicí stojánek ST-D

Artiklové číslo: 499011
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah nastavení výšky měřicího sloupku 300 mm
Základna délka 175 mm
Základna šířka 190 mm
Celková výška 385 mm
Druh produktu Měřicí stojánek

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 499011
EAN / GTIN 2050001958389
Číslo výrobce 6710803

Popis

Provedení:

Měřicí stojánek se stabilní nohou. Výškové nastavení upínače pro podavač pomocí ručního kolečka.

Vhodné pro:

Drsnoměr 499021 vel. ST2; 499022 vel. ST2, č. 498835 vel. PS10, č. 499001 vel. M300, č. 499002 vel. M310; 499003 vel. M310, č. 499041 vel. M400.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku