{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Maximální rozsah měření | 350 µm | |
Maximální rozsah měření | 0,014 palec | |
Přepínatelné rozlišení | mm / palce | |
Rozhraní | Rozhraní USB.; Rozhraní Bluetooth | |
Měřicí trasa podélného snímání | 1,25 / 4,0 / 12,5 mm | |
Měřicí trasy dle normy | 1,5 mm / 4,8 mm / 15,0 mm / automaticky / N × Lc volitelné | |
Cut-Off (λc) | 0,25 / 0,8 / 2,5 mm | |
Rychlost dotyku | 0,5 / 1,0 mm/s | |
Dotykový hrot | 2 µm | |
Zdroj energie | Provoz s akumulátorem | |
Vyhodnocovací jednotka délka | 160 mm | |
Vyhodnocovací jednotka šířka | 50 mm | |
Vyhodnocovací jednotka výška | 77 mm | |
Hmotnost vyhodnocovací jednotky | 0,5 kg | |
Druh produktu | Přístroj pro měření drsnosti |
Katalogové číslo | 499003 M310 | |
EAN / GTIN | 4059192064587 | |
Číslo výrobce | 6910267 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Drsnoměr s tiskárnou M310
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
97 500,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
73 ks okamžitě k dodání
75 963,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání
89 868,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Přepínatelné rozlišení | mm / palce | mm / palce | mm / palce |
Vyhodnocovací jednotka šířka | 50 | 50 | 50 |
Vyhodnocovací jednotka výška | 77 | 77 | 77 |
Zdroj energie | Provoz s akumulátorem | Provoz s akumulátorem | Provoz s akumulátorem |
Rozhraní | Rozhraní USB. ;Rozhraní Bluetooth | USB rozhraní ;Bluetooth rozhraní | USB rozhraní ;Bluetooth rozhraní |
Rychlost dotyku | 0,5 / 1,0 | 0,5 / 1,0 | 0,5 / 1,0 |
Cut-Off (λc) | 0,25 / 0,8 / 2,5 | 0,25 / 0,8 / 2,5 | 0,25 / 0,8 / 2,5 |