Připojovací kabel s datovým tlačítkem, Typ: D2

Artiklové číslo: 497085 D2
(CZK 1337,50 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
36 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Připojení Digimatic
Délka 2 m
Druh produktu Datový kabel

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 497085 D2
EAN / GTIN 4946368552910
Číslo výrobce 05CZA625

Popis

Vhodné pro:

Pro posuvná měřítka s IP-ochranou.
Posuvná měřítka č. 412628; 415354; 415400.
Vestavné posuvné měřítko č. 499401.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku