Připojovací kabel s datovým tlačítkem, Typ: D1

Artiklové číslo: 497085 D1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
29 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Připojení Digimatic
Délka 1 m
Druh produktu Datový kabel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 497085 D1
EAN / GTIN 4946368552903
Číslo výrobce 05CZA624
Výrobce Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Vhodné pro:

Pro posuvná měřítka s IP-ochranou.
Posuvná měřítka č. 412628; 415354; 415400.
Vestavné posuvné měřítko č. 499401.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku