Měřicí sonda Fe pro č. 49 6850 EP90

Artiklové číslo: 496900 EP90
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Protokol o zkoušce: Zkušební protokol výrobce

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah měření Fe 0 µm - 5 000 µm
Typ sondy Jednopólová sonda
⌀ měřicí hlavy 10,2 mm
Protokol o zkoušce Zkušební protokol výrobce
Druh produktu Měřicí sonda

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 496900 EP90
EAN / GTIN 2050001045478

Popis

Použití:

Sonda FEpro měření nemagnetických vrstev, např. vrstev Cr, Cd, Cu, Zn, barev, laků, plastů atd. na magnetizovatelném železe a oceli.

Rozsah dodávky:

Včetně kalibračního protokolu výrobce.

Zvláštní příslušenství:

Polohovací pomůcky pro mikrosondy, další měřicí sondy na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku