Sada kalibračních fólií, 6dílná A

Artiklové číslo: 496940 A
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Obal: Stabilní box

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro rozsah měření 0 µm - 1 250 µm
Počet fólií 6
Obal Stabilní box
Druh produktu Kalibrační fólie

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 496940 A
EAN / GTIN 2050001037640

Popis

Vhodné pro:

Všechny sondy a přístroje č. 496800496912. Sestávající ze: 11 µm, 22 µm, 50 µm, 90 µm, 190 µm, 750 µm (u všech tlouštěk fólie údaje cca).

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku