Tloušťkoměr Pocket Leptoskop 2021

Artiklové číslo: 496800 2021
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Protokol o zkoušce: Zkušební protokol výrobce
  • Obal: Stabilní box

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah měření Fe 0 µm - 3 000 µm
Mezní chyba pro vrstvy < 100 µm 1 % / ±1,5 µm
Mezní chyby pro vrstvy 100 až 1200 µm 1 − 3 % / ±1 µm
Mezní chyby pro vrstvy > 1200 µm 3 − 5 % / ±1 µm
Princip měření Fe magnet. indukční
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081561 LR3
Životnost baterií cca 100 h
Měřicí technika digitální
Délka 95 mm
Šířka 47 mm
Výška 17 mm
Protokol o zkoušce Zkušební protokol výrobce
Obal Stabilní box
Druh produktu Přístroj na měření tloušťky vrstvy

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 496800 2021
EAN / GTIN 2050001053596

Popis

Provedení:

Robustní praktické tloušťkoměry pro přesné nedestruktivní testování tloušťky vrstev na oceli a neželezných kovech.
  • Měřicí sonda zabudovaná v přístroji a připravená k měření bez předchozí kalibrace.
  • Jedno- a dvoubodová kalibrace s možností výpočtu střední hodnoty.
  • Na napájecí síti nezávislý provoz na baterie, automatické vypínání.
  • Přehledný a stručný vícejazyčný návod k obsluze.
  • Grafický displej s podsvícením.
  • Zřetelné velké číslice.
  • Datový výstup pro tepelnou tiskárnu.
Přístroj Fe pro měření nemagnetických vrstev, např. vrstev Cr, Cd, Cu, Zn, barev, laků, plastů atd. na magnetizovatelném železe a oceli.

Rozsah dodávky:

Přepravní kufřík, zkušební těleso (vel. 2021: 1dílné, vel. 2026: 2dílné), sada kalibračních fólií (2dílná), 1 baterie č. 081561 vel. LR3, návod k obsluze a kalibrační protokol.

Poznámka:

Verze s pamětí naměřených hodnot a statistickou funkcí na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku