Stroj na zkoušení tvrdosti Rockwell FENIX 300RS

Artiklové číslo: 495071 300RS
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Odečet 1 HR
Ukazatel 6,5palcová dotyková obrazovka
Kontrolní postup Rockwell / Super-Rockwell
Rozhraní USB-2
Zdroj energie Síťový provoz
Stupnice Rockwell A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V
Obsluha poloautomatický
Hlavní zatížení – zkušební síla 15, 30, 45, 60, 100, 150 kg
Předběžné zkušební zatížení 3; 10 kg
Maximální šířka vzorku 250 mm
Maximální výška vzorku 240 mm
Napájení 100 − 240 V / 50-60 Hz / 3A
Délka 580 mm
Šířka 270 mm
Výška 770 mm
Hmotnost 115 kg
Druh produktu Přístroj pro kontrolu tvrdosti

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 495071 300RS
EAN / GTIN 2050002068001

Popis

Provedení:

Stroj na zkoušení tvrdosti Rockwell s velmi dobrou přesností. Tuhý rám stroje i pro drsné dílenské použití.
Velký 6,5 palcový průmyslový barevný dotykový displej. Srozumitelné uživatelské rozhraní s možností interního a externího ukládání dat. Aplikace zkušebního zatížení v uzavřeném regulačním okruhu (snímač síly, zpětnovazební systém).

Norma:

DIN EN ISO 6508, ASTM E-18 a ISO 2039/1.

Rozsah dodávky:

Deska pro porovnání tvrdosti HRC s rastrem.
Základní vybavení připravené k provozu: Kužel Rockwell 120°, úložný stůl rovný ⌀ = 80 mm, držák kuličky Rockwell 1/16 palce. Včetně přepravních obalů.

Poznámka:

Dodávka bude účtována samostatně. Kalibraci potřebných zátěžových stupňů a metod konzultujte se svým odborným poradcem. Další příslušenství, jako jsou prizmatické opěrné plochy, na vyžádání.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku