{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Odečet | 1 HR | |
Ukazatel | analogový úchylkoměr | |
Kontrolní postup | Rockwell | |
Zdroj energie | Síťový provoz | |
Stupnice Rockwell | A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V | |
Obsluha | s motorem | |
Hlavní zatížení – zkušební síla | 60, 100, 150 kg | |
Předběžné zkušební zatížení | 10 kg | |
Maximální šířka vzorku | 150 mm | |
Maximální výška vzorku | 260 mm | |
Napájení | 100 − 240 V / 50-60 Hz / 3A | |
Délka | 555 mm | |
Šířka | 270 mm | |
Výška | 765 mm | |
Hmotnost | 104 kg | |
Druh produktu | Přístroj pro kontrolu tvrdosti |
Katalogové číslo | 495071 200ACL | |
EAN / GTIN | 2050001957245 |