Přesný svěrák 25 mm

Artiklové číslo: 494480 25
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
65 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šířka čelistí A (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka čelistí A 25 mm
Maximální rozsah upnutí b 24,5 mm
Výška čelistí C 10 mm
Celková délka a 75 mm
Celková šířka B 25 mm
Celková výška c 25 mm
Materiál svěráku eloxovaný hliník
Druh produktu Kontrolní svěrák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 494480 25
EAN / GTIN 4045197525413
Číslo výrobce 494480 25

Popis

Provedení:

Přesný svěrák v natvrdo pochromovaném provedení (mosaz) popř.v eloxovaném provedení (hliník). Ideální pro použití u malých dílů, např. na mikroskopech a profilprojektorech nebo s měřidly drsnosti. Úhlová přesnost 0,04 mm, vyměnitelné upínací čelisti z kalené nerez oceli jakož i plast. Pevné upínací čelisti s prizmou pro upínání válcových dílů. Dodatečná prizma na pevných upínacích čelistech jakož i upínací drážky na podélných stranách zvyšují možnosti použití.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku