Přesný svěrák 15 mm

Artiklové číslo: 494480 15
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
42 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šířka čelistí A (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Šířka čelistí A 15 mm
    Maximální rozsah upnutí b 14,5 mm
    Výška čelistí C 6 mm
    Celková délka a 50 mm
    Celková šířka B 15 mm
    Celková výška c 15 mm
    Materiál svěráku mosaz, tvrdě pochromovaný
    Druh produktu Kontrolní svěrák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 494480 15
    EAN / GTIN 4045197525406
    Číslo výrobce 494480 15

    Popis

    Provedení:

    Přesný svěrák v natvrdo pochromovaném provedení (mosaz) popř.v eloxovaném provedení (hliník). Ideální pro použití u malých dílů, např. na mikroskopech a profilprojektorech nebo s měřidly drsnosti. Úhlová přesnost 0,04 mm, vyměnitelné upínací čelisti z kalené nerez oceli jakož i plast. Pevné upínací čelisti s prizmou pro upínání válcových dílů. Dodatečná prizma na pevných upínacích čelistech jakož i upínací drážky na podélných stranách zvyšují možnosti použití.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku