Rubínový kuličkový dotyk keramika délka 100 mm 6 mm

Artiklové číslo: 494236 6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
188 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka L 100 mm
Užitná pracovní délka 88,5 mm
⌀ kuličky D 6 mm
⌀ stopky S 4,5 mm
Připojovací závit M4
Materiál hrotu rubín
Materiál stopky keramika
Hmotnost 6,3 g
Druh produktu Dotyk

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 494236 6
EAN / GTIN 2050001740601

Popis

Provedení:

Měřicí dotyky pro měřicí přístroje a obráběcí stroje z keramiky s připojovacím závitem M4.

Poznámka:

Dotyky s jinými rozměry a provedením hřídele na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly