AGV13-125XSPDEB EL. ÚHLOVÁ BRUSKA

Artiklové číslo: 4933464998
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Úhlová bruska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4933464998
EAN / GTIN 4058546229436
Číslo výrobce 4933464998
L-číslo L00800 298

Popis

Popis:

  • Brzdný systém RAPIDSTOP®
  • Bezpečnostní spojka s funkcí proti zpětnému rázu
  • Tenký design a vypínač mrtvého muže
  • Výkonný a prachotěsný motor PROTECTOR 1250 W pro dlouhou životnost
  • Brzdný systém RAPIDSTOP®: Díky tomu se kotouč zastaví až o 50 % rychleji než úhlové brusky bez brzdy
  • Mimořádně tenký design pro pohodlné používání
  • Měkký rozběh
  • Ochrana proti opětovnému spuštění
  • Ochrana proti přetížení
  • Bezpečnostní spojka s funkcí proti zpětnému rázu
  • Integrovaný rychlovýměnný systém FIXTEC® pro výměnu kotouče bez použití nářadí
  • Rychlé nastavení ochranného krytu
  • Přídavná rukojeť AVS

Charakteristika:

  • Systém napájení: Elektrické nářadí
  • Technologie: Kartáčovaná
  • Otáčky naprázdno: 12000
  • Průměr kotouče: 125
  • Průměr vřetena: 14
  • Dodáváno: v krabici
  • Hmotnost [kg]: 2. 5
  • Otáčky naprázdno [min_1]: 12 000
  • Příkon [W]: 1250
  • Max. hloubka řezu: 33
  • Max. Hloubka řezu [mm]: 33
  • Varianta výrobku: AGV 13-125 XSPDEB
  • Průměr kola [mm]: 125
  • Závit vřetena: M14

Rozsah dodávky:

ochranný kryt, boční rukojeť, upínací matice FIXTEC, upínací sada, síťový kabel

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku