Diamantový hrncový kotouč DCUW 125 mm

Artiklové číslo: 4932451186
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
    Druh produktu Hrncový brusný kotouč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4932451186
    EAN / GTIN 4002395138746
    Číslo výrobce 4932451186
    L-číslo L00800 1062

    Popis

    Popis:

    • Univerzální hrnkový kotouč: rychlé broušení silnějších vrstev betonu
    • Broušení povrchů z betonu, žuly a přírodního kamene
    • Broušení hran betonu, přírodního kamene a žulových dlaždic
    • Broušení povrchů pro předúpravu nových nátěrů
    • Pro broušení povrchů pro předúpravu nových nátěrů
    • Vysoce kvalitní diamantové částice a speciální vazba pro snížení opotřebení, zejména u tvrdých materiálů
    • Velké otvory pro lepší odsávání prachu a chlazení segmentů
    • ✔ Velmi dobré pracovní výsledky
    • ♦ Podmíněně vhodné - životnost nástroje je při tomto použití výrazně snížena

    Charakteristika:

    • Průměr otvoru [mm]: 22,23
    • Obsah balení: 1
    • Varianta výrobku: DCWU 125

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku