K850S EL. KOMBINOVANÉ KLADIVO

Artiklové číslo: 4933464896
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
    Druh produktu Kombi kladivo

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4933464896
    EAN / GTIN 4058546228415
    Číslo výrobce 4933464896
    L-číslo L00800 1473

    Popis

    Popis:

    • AUTOSTOP® - maximální kontrola, pokročilá bezpečnost práce
    • zámek plynulého chodu pro práci se sekáči
    • antivibrační rukojeti minimalizují míru vibrací
    • výkonné kladivo SDS-max s funkcí AUTOSTOP®- technologie poskytuje energii úderu 11 J a maximální bezpečnost uživatele
    • AUTOSTOP® zastaví nářadí při trhavém pohybu o 45°
    • Přepracovaná elektronika pro konstantní výkon a maximální produktivitu ve většině aplikací
    • Přepínač pro nepřetržitý provoz
    • Dlouhá antivibrační rukojeť
    • Svítilna indikuje blížící se servisní interval
    • Boční antivibrační rukojeť minimalizuje míru vibrací
    • 6 m kabel

    Charakteristika:

    • Otáčky bez zatížení: 380
    • Dodáváno: Pouzdro na přenášení
    • Hmotnost [kg]: 9,6
    • Rychlost bez zatížení [min_1]: 380
    • Příkon [W]: 1400
    • Max. energie jednotlivého úderu: 11
    • Varianta výrobku: K 850 S
    • Energie úderu [EPTA] [J]: 11

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku