Sekáč na dlaždice SDS-Max 300x80mm SLEDGE

Artiklové číslo: 4932478269
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Sekáče

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4932478269
    EAN / GTIN 4058546344467
    Číslo výrobce 4932478269
    L-číslo L00800 2255

    Popis

    Popis:

    • Až 2x delší životnost v porovnání se standardními sekáči
    • Samobrousná špička sekáče
    • Extrémně dlouhá pracovní délka pro větší úběr materiálu
    • Broušená špička sekáče zůstává déle ostrá a omezuje zasekávání
    • Vyrobeno v Německu

    Charakteristika:

    • Délka [mm]: 300
    • Obsah balení: 1
    • Varianta produktu: SDS-Max Sledge 3 široká dláta samoostřící 300 x 80 mm - 1ks

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku