Kombinované kladivo M18CHM-0C FUEL SDS Max

Artiklové číslo: 4933451362
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kombi kladivo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4933451362
EAN / GTIN 4002395159208
Číslo výrobce 4933451362
L-číslo L00820 280

Popis

Popis:

  • První 18V kombinované kladivo SDS-Max s hmotností 5 kg na světě pro maximální všestrannost a přenosnost se stejným výkonem jako u síťového nářadí
  • Bezkartáčový motor POWERSTATE™ pro vrtací výkon síťového nářadí
  • Elektronika REDLINK PLUS™ poskytuje pokročilou digitální ochranu stroje a baterie proti přetížení a udržuje konstantní výkon při zatížení
  • Vysoce náročné baterie REDLITHIUM™ 12,0 Ah pro delší dobu chodu, vyšší výkon a delší životnost než předchozí technologie Milwaukee®
  • Robustní hořčíková skříň převodovky pro dlouhou životnost a lepší ventilaci motoru
  • Zarážka otáčení pro práci se sekáčem a VARIOLOCK pro snadnou aretaci sekáče ve 12 polohách
  • Nízkovibrační konstrukce s vibracemi pouze 10,6 m/s²
  • Bezpečnostní spojka chrání nástroj i uživatele
  • 100% kompatibilita s produktovou řadou MILWAUKEE®-M18™
  • Rozsah dodávky: Pomocná rukojeť

Charakteristika:

  • Včetně baterie: Baterie nejsou součástí dodávky
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: Není součástí dodávky
  • Systém akumulátorů: M18
  • Počet akumulátorů/akumulátorů: 0
  • Typ akumulátorů/akumulátorů: Li-ion
  • Průměr vrtáku do betonu: 40
  • Technologie: Palivová
  • Počet otáček při volnoběhu: 450
  • Dodáváno: Přepravní kufr
  • Hmotnost s akumulátorem [EPTA] [kg]: 7,1 (M18 HB12)
  • Hmotnost s akumulátorem: 7,1
  • Dodávaná nabíječka: Nabíječka není součástí dodávky
  • Dostupná nabíjecí stanice: Ne
  • Otáčky bez zatížení [min_1]: 0 - 450
  • Max. Průměr vrtání do betonu [mm]: 40
  • Max. energie jednotlivého příklepu: 6,1
  • Varianta výrobku: M18 CHM-0C
  • Energie příklepu [EPTA] [J]: 6,1
  • Napětí [V]: 18

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku