AGV13-125XE Úhlová bruska

Artiklové číslo: 4933451218
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
    Druh produktu Úhlová bruska

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4933451218
    EAN / GTIN 4002395260850
    Číslo výrobce 4933451218
    L-číslo L00820 126

    Popis

    Popis:

    • Výkonný a prachotěsný motor PROTECTOR 1250 W pro dlouhou životnost
    • Kompaktní design pro pohodlné používání
    • Rychlostní elektronika s 6 stupni od 2800 do 11
    • 500 min-11
    • Stálá elektronika
    • Ochrana proti opětovnému spuštění
    • Ochrana proti přetížení
    • Bezpečnostní spojka s ochranou proti zpětnému rázu
    • Integrovaný rychlovýměnný systém FIXTEC® pro výměnu kotoučů bez použití nářadí
    • Rychlé nastavení ochranného krytu
    • Přídavná rukojeť AVS
    • Brusnou hlavu lze otáčet v krocích po 90°
    • Hlavní kabel 4 m

    Charakteristika:

    • Průměr kotouče: 125
    • Průměr vřetena: 14
    • Dodáváno: v krabici
    • Hmotnost [kg]: 2,4
    • Otáčky naprázdno [min_1]: 2800 - 11500
    • Příkon [W]: 1250
    • Max. otáčky naprázdno: 11500
    • Max. hloubka řezu: 33
    • Max. Hloubka řezu [mm]: 33
    • min. Otáčky naprázdno: 2800
    • Varianta výrobku: AGV 13-125 XE
    • Průměr kola [mm]: 125
    • Závit vřetena: M 14

    Rozsah dodávky:

    Síťový kabel 4 m, ochranná kapota, přídavná rukojeť AVS

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku