C12HZ-202C KOMPAKTNÍ AKUMULÁTOROVÁ mečová pila

Artiklové číslo: 4933441195
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
Druh produktu Pila

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4933441195
EAN / GTIN 4002395001200
Číslo výrobce 4933441195
L-číslo L00800 345

Popis

Popis:

  • Velmi praktické: Délka pouze 280 mm, ideální pro práci v těžko přístupných místech
  • REDLINK® elektronika - ochrana proti přetížení stroje a akumulátoru zajišťuje dlouhou životnost
  • FIXTEC® rychlovýměnný systém pilového listu pro výměnu pilového listu bez použití nářadí
  • Vibrace (3osá) při vrtání do betonu10, 5 m/s2
  • Monitorování jednotlivých článků pro optimalizovanou životnost a dlouhou životnost baterie
  • Ukazatel stavu nabití baterie a LED osvětlení pracovního prostoru
  • Baterie REDLITHIUM® nabízí dokonale vyladěnou konstrukci, pokročilou elektroniku a bezeztrátové napájení pro delší životnost a delší životnost než předchozí modely
  • 100% systémová kompatibilita s řadou výrobků MILWAUKEE™-M12®

Charakteristika:

  • Baterie v balení: 2 x M12 B2
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: 2,0
  • Systém baterie: M12
  • Počet baterií/baterií: 2
  • Typ baterií/baterií: Li-ion
  • Technologie: Kartáčovaná
  • Dodáváno: Přenosné pouzdro
  • Hmotnost s akumulátorem [EPTA] [kg]: 1,2 (M12 B2)
  • Hmotnost s akumulátorem: 1,2
  • Dodávaná nabíječka: C12 C
  • K dispozici nabíjecí stanice: Ano
  • Doba nabíjení akumulátoru: 40
  • Varianta výrobku: C12 HZ-202C
  • Napětí [V]: 12
  • Standardní výbava: 2x 12 V/2,0 Ah červený Li-Ion akumulátor, nabíječka C12 C, 2 pilové listy, kufřík

Rozsah dodávky:

2x 12 V/2,0 Ah červená Li-Ion baterie, nabíječka C12 C, pilový kotouč, kufřík na přenášení

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku