Mečový pilový list Škrabka 125mm-1ks

Artiklové číslo: 49005455
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Šavlový pilový list

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 49005455
    EAN / GTIN 045242293421
    Číslo výrobce 49005455
    L-číslo L00800 1387

    Popis

    Popis:

    • Speciálně vyvinuté pilové listy pro použití s kompaktní akumulátorovou přímočarou pilou HACKZALL® 12 V
    • Bi-metalové zuby pro dlouhou životnost a vysokou stabilitu
    • Optimalizovaná geometrie zubů pro rychlé řezy
    • Extra tenký pilový list pro vyšší rychlost řezání a o 35 % delší pracovní dobu na jedno nabití akumulátoru ve srovnání se standardními biometalovými pilovými listy
    • Škrabka o šířce 75 mm: pro rychlé a snadné odstranění zbytků barvy, lepidla a malty
    • Škrabka o šířce 125 mm: pro rychlé a snadné odstranění zbytků barvy, lepidla, silikonu a tapet a pro odstranění rzi
    • Čepel na spáry: pro rychlé a snadné odstranění spár od 4 mm

    Charakteristika:

    • Obsah balení: 1
    • Varianta výrobku: Škrabka 125 mm - 1 ks

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku