AGV22-230 DMS ÚHLOVÁ BRUSKA

Artiklové číslo: 4933431860
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
    Druh produktu Úhlová bruska

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4933431860
    EAN / GTIN 4002395243877
    Číslo výrobce 4933431860

    Popis

    Popis:

    • Výkonný motor 2200 W
    • Kompaktní konstrukce: délka pouze 485 mm
    • Měkký start
    • Zásuvný ochranný kryt-Rychlé nastavení stisknutím tlačítka
    • Přídavná rukojeť AVS
    • Klapky krytu pro snadnou výměnu uhlíkových kartáčů
    • Majetkový kabel 4 m
    • Zámek vřetena pro rychlou výměnu kotouče
    • Tenký a robustní kovový kryt převodovky
    • Odpojitelné uhlíkové kartáče pro ochranu motoru
    • Dodáváno s: upínací sadou

    Charakteristika:

    • Otáčky naprázdno: 6600
    • Průměr kotouče: 230
    • Průměr vřetena: 14
    • Dodáváno: v kartonu
    • Hmotnost [kg]: 5,4
    • Otáčky naprázdno [min_1]: 6600
    • Spotřeba energie [W]: 2200
    • Max. hloubka řezu: 68
    • Max. Hloubka řezu [mm]: 68
    • Varianta výrobku: AGV 22-230 DMS
    • Průměr kola [mm]: 230
    • Závit vřetena: M 14
    • Standardní výbava: Síťový kabel 4 m, ochranná kapotáž, přídavná rukojeť AVS, upínací sada

    Rozsah dodávky:

    Síťový kabel 4 m, ochranná kapota, přídavná rukojeť AVS, upínací sada.

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku