SSD1100X Mečová pila

Artiklové číslo: 4933416710
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
Druh produktu Pila

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4933416710
EAN / GTIN 4002395237623
Číslo výrobce 4933416710
L-číslo L00820 94

Popis

Popis:

  • Výkonná, robustní pila s vratným pohybem a zdvihem 28 mm
  • Systém rychlé výměny pilových listů FIXTEC®
  • Ochrana proti úrazu zabraňuje nehodám
  • Plynulý spínač plynu
  • Robustní a odolná kliková převodovka v kovovém pouzdře
  • Včetně 1 pilového listu a 4 m síťového kabelu
  • Táhlo zdvihu utěsněné k převodovce, aby byl stroj chráněn před vodou
  • Včetně 1 pilového listu a 4 m síťového kabelu

Charakteristika:

  • Přepravní kufr
  • Hmotnost [kg]: 3,2
  • Příkon [W]: 1100
  • Varianta výrobku: SSD 1100 X
  • Standardní výbava: Síťový kabel 4 m, 1 pilový list, přepravní kufr

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku