AG9-125XE ÚHLOVÁ BRUSKA

Artiklové číslo: 4933403206
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
    Druh produktu Úhlová bruska

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4933403206
    EAN / GTIN 4002395233786
    Číslo výrobce 4933403206
    L-číslo L00820 281

    Popis

    Popis:

    • Motor PROTECTOR 850 W s ochranou proti prachu pro dlouhou životnost
    • Lehký a kompaktní
    • Elektronika s pozvolným rozběhem, ochranou proti přetížení, omezením volnoběžných otáček
    • Velká hloubka řezu díky plochému, kompaktní kovová převodová hlava
    • Kryt převodovky z hořčíkového tlakového odlitku
    • Ložiska a spínače chráněné proti prachu
    • Ventilátor účinně chladí motor i při velkém zatížení
    • Upínací matice FIXTEC® a aretace vřetena pro výměnu kotouče bez použití nářadí
    • Rychlé nastavení ochranného krytu
    • Odpojitelné uhlíkové kartáče pro ochranu motoru
    • Mezinápravový kabel 4 m
    • Ochrana proti opětovnému spuštění

    Charakteristika:

    • Průměr kotouče: 125
    • Průměr vřetena: 14
    • Dodáváno: v krabici
    • Hmotnost [kg]: 1,8
    • Otáčky naprázdno [min_1]: 2700 - 10000
    • Spotřeba energie [W]: 850
    • Max. otáčky naprázdno: 10000
    • Max. hloubka řezu: 33
    • Max. Hloubka řezu [mm]: 33
    • min. Otáčky naprázdno: 2700
    • Varianta výrobku: AG 9-125 XE
    • Průměr kola [mm]: 125
    • Závit vřetena: M 14
    • Standardní výbava: Síťový kabel 4 m, ochranná kapotáž, přídavná rukojeť, upínací matice FIXTEC

    Rozsah dodávky:

    4 m síťového kabelu, ochranný kryt, přídavná rukojeť, upínací matice FIXTEC

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku