AG24-230E ÚHLOVÁ BRUSKA

Artiklové číslo: 4933402325
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
    Druh produktu Úhlová bruska

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4933402325
    EAN / GTIN 4002395234219
    Číslo výrobce 4933402325
    L-číslo L00820 221

    Popis

    Popis:

    • Prachotěsný motor PROTECTOR 2400 W pro dlouhou životnost
    • Ergonomický design pro pohodlnou práci
    • Ochrana proti plynulému rozběhu a opětovnému spuštění
    • Ochranná kapotáž - rychlé nastavení stisknutím tlačítka
    • Odpojitelné uhlíkové kartáče pro ochranu motoru
    • Majetkový kabel 4 m
    • Zámek vřetena pro rychlou výměnu kotouče
    • Plochá a robustní kovová převodová skříň
    • Dodáváno s: Upínací sadou

    Charakteristika:

    • Otáčky při volnoběhu: 6600
    • Průměr kotouče: 230
    • Průměr vřetena: 14
    • Dodáváno: v kartonu
    • Hmotnost [kg]: 5,3
    • Otáčky při volnoběhu [min_1]: 6600
    • Příkon [W]: 2400
    • Max. hloubka řezu: 68
    • Max. Hloubka řezu [mm]: 68
    • Varianta výrobku: AG 24-230 E
    • Průměr kola [mm]: 230
    • Závit vřetena: M 14
    • Standardní výbava: Síťový kabel 4 m, ochranná kapotáž, přídavná rukojeť, upínací sada

    Rozsah dodávky:

    Síťový kabel 4 m, ochranná kapota, přídavná rukojeť, upínací sada.

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku