K545S KOMBINOVANÉ KLADIVO

Artiklové číslo: 4933398200
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
Druh produktu Kombi kladivo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4933398200
EAN / GTIN 4002395234073
Číslo výrobce 4933398200
L-číslo L00820 129

Popis

Popis:

  • Výkonný příklep 8,5 J
  • Pro vrtání do betonu do 45 mm
  • Stálá elektronika
  • Měkký start
  • Antivibrační systém AVS
  • Rukojeť s měkkou rukojetí
  • Funkce měkkého příklepu
  • Otáčecí doraz pro práci s dlátem
  • Servisní displej
  • VARIOLOCK
  • Mezerní kabel 6 m
  • Dodáváno s: hloubkovým dorazem, mazivem pro vrtání

Charakteristika:

  • Podle technologie: Kartáčovaná
  • Otáčky při volnoběhu: 450
  • Dodáváno v demontu: Přepravní kufr
  • Hmotnost [kg]: 6,7
  • Otáčky naprázdno [min_1]: 450
  • Příkon [W]: 1300
  • Max. energie jednotlivého příklepu: 8. 5
  • Varianta výrobku: K 545 S
  • Energie úderu [EPTA] [J]: 8,5
  • Standardní výbava: Síťový kabel 6 m, přídavná rukojeť AVS s hloubkovým dorazem, mazivo na vrtáky, kufr

Rozsah dodávky:

Síťový kabel 6 m, přídavná rukojeť AVS s hloubkovým dorazem, mazivo na vrtáky, kufřík.

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku