K900S SEKACÍ KLADIVO

Artiklové číslo: 4933375720
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
Druh produktu Sekací kladivo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4933375720
EAN / GTIN 4002395232048
Číslo výrobce 4933375720

Popis

Popis:

  • Síla úderu 20 joulů pro nejtěžší sekací a bourací práce
  • Extrémně robustní sekací kladivo s vysokým příkonem a motorem o výkonu 1600 W
  • Celovlnná elektronika DIGITRONIC™
  • Antivibrační systém AVS a rukojeť s měkkým držadlem-
  • podpora
  • Servisní displej
  • Automatický mazací systém pro dlouhou životnost
  • Odolná kovová skříň převodovky
  • Vhodné pro použití s generátory
  • VARIOLOCK
  • Mezinapájecí kabel 6 m
  • Dodáváno s: Rukojeť rýče AVS, rukojeť AVS, protiprachový kryt, mazivo na vrtáky

Charakteristika:

  • Přepravní kufr
  • Hmotnost [kg]: 11,0
  • Příkon [W]: 1600
  • Max. energie jednotlivého úderu: 20
  • Varianta výrobku: K 900 S
  • Energie úderu [EPTA] [J]: 20
  • Standardní výbava: Síťový kabel 6 m, přídavná rukojeť AVS s lopatkou, přídavná rukojeť AVS, prachový kryt, mazivo na vrtáky, přepravní kufr

Rozsah dodávky:

Síťový kabel 6 m, přídavná rukojeť AVS, přídavná rukojeť AVS, protiprachový kryt, mazivo na vrtáky, přepravní kufr.

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku