{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ sond | 8,5 mm | |
Délka sondy | 1 000 mm | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Počet obsažených baterií | 4 | |
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081551 LR6 | |
Rozlišení kamery | 320×240 px | |
Rozlišení displeje | 320×240 px | |
Zaostřená hloubková ostrost | 16 – 60 mm | |
Provozní teplota | 0 °C - 50 °C | |
Délka | 210 mm | |
Šířka | 94 mm | |
Výška | 58 mm | |
Hmotnost | 0,43 kg | |
Druh produktu | Endoskop |
Katalogové číslo | 492930 1000 | |
EAN / GTIN | 4045197511829 | |
Číslo výrobce | 492930 1000 |